Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camelion CT 4007 Schwarz, Metallisch Stirnband-Taschenlampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Camelion CT 4007 Schwarz, Metallisch Stirnband-Taschenlampe
Camelion CT 4007 Schwarz, Metallisch Stirnband-Taschenlampe
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15511780
Hersteller:
     Camelion Batterien
Herst.-Nr.:
     30200023
EAN/GTIN:
     4260030255764
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batterietyp
LR03
Design
Taschenlampen Typ
Stirnband-Taschenlampe
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Beleuchtung
Lampenlebensdauer
100000 h
Lichtleistung
130 lm
Leuchtmitteltyp
SMD
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
112 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.