Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Label-the-cable LTC ROLL Kabelbinder Synthetisch Schwarz 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Label-the-cable LTC ROLL Kabelbinder Synthetisch Schwarz 1 Stück(e)
Label-the-cable LTC ROLL Kabelbinder Synthetisch Schwarz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15433615
Hersteller:
     Label-the-cable
Herst.-Nr.:
     LTC1210
EAN/GTIN:
     4260162070037
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder wiederverwendbar schwar...
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Mit der LTC ROLL Klettrolle lassen sich Klettbinder in jeder Länge fertigen – egal ob im Haushalt, Büro, Musikstudio, in der Werkstatt, beim Sport, im Garten oder beim Camping. Das doppelseitige Klettband in Velours-Qualität bietet extrastarke Kletthaftung für individuelle Einsatzmöglichkeiten. LTC ROLL eignet sich für die - Bündelung von Kabeln aller Art. Farbe Klettrolle: Schwarz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
3000 mm
Breite
16 mm
Dicke
3 mm
Merkmale
Material
Synthetisch
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
39239000
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.