Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 17163 Kameraausrüstung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 17163 Kameraausrüstung
Walimex 17163 Kameraausrüstung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15433490
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17163
EAN/GTIN:
     4250234571630
Suchbegriffe:
Fotostudio Dauerlicht
fotostudio dauerlicht
Möchten Sie Ihre Produkte ins perfekte Licht setzen? Dieses Set aus Aufnahmetisch und drei Daylights eignet sich hervorragend für Produkt- und Still-Life-Fotografie, was es zum idealen Equipment für Internethändler und private eBay-Verkäufer macht.

Der walimex Aufnahmetisch ‚Tavola‘ lässt sich einfach und schnell auf- bzw. abbauen. Durch die kurzen Beine kann der Aufnahmetisch problemlos auf jeden herkömmlichen Tisch gestellt werden. Die Tischhöhe von ca. 28cm bietet eine komfortable Aufnahmehöhe. Die diffuse Aufnahmefläche ist ideal, um Objekte ohne Schattenwurf zu fotografieren, was das spätere Freistellen der Fotos erleichtert.

Außerdem befinden sich in dem Set zwei Daylights mit Schenkellänge 44cm (zur Seitenbeleuchtung) und ein Daylight mit Schenkellänge 72cm (zur Auflichtbeleuchtung). Damit sind Sie optimal gerüstet, um einen eindrucksvollen Beleuchtungsaufbau für Ihre Produkte zu schaffen. Dank der flexiblen Schraubklemmen lassen sich die Leuchten entweder vertikal oder horizontal am Aufnahmetisch befestigen. Die variablen Schenkel sorgen für Positionierungen ganz nach Ihren Wünschen.

1x Aufnahmetisch ‚Tavola‘
- zur Verwendung auf Tischen oder Sideboards
- ideal für Still-Life- und Produktfotografie, z.B. eBay
- optimal für Fotos, die freigestellt werden sollen
- max. Belastbarkeit ca. 5kg

3x Daylight à 125W
- Set aus drei Daylight-Leuchten mit Reflektoren und Befestigungsklemmen
- flexible Positionierung dank einstellbarer Schenkel
- Befestigungsklemmen für horizontalen und vertikalen Einsatz
- inkl. 3x25W Spiral-Tageslichtlampen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2200 g
Länge (mm)
1050 mm
Breite
600 mm
Höhe
700 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Material
Aluminium, Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,12*
€ 242,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,74*
€ 232,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,33*
€ 222,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,62*
€ 214,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,57*
€ 197,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.