Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

e+p CMP 4 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden im Ohr Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
e+p CMP 4 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden im Ohr Schwarz, Silber
e+p CMP 4 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden im Ohr Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15432716
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     CMP 4
EAN/GTIN:
     4005298066079
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
MP3 Ohrhörer mit MP3-Player-Halterung und Zugentlastung. Edles Design in silber/schwarz und ein exclusives Kabel-Design in transparent-grau, Metallperlen sorgen für eine variable Kabelführung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
105 dB
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Kabellänge
0.8 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,40*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.