Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 400x400 XL 119,4 cm (47") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 400x400 XL 119,4 cm (47") Schwarz
Hama 400x400 XL 119,4 cm (47") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14984438
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00108770
EAN/GTIN:
     4047443153654
Suchbegriffe:
Beamer Wandhalterung
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
  • zur Installation von Flachbildschirmen mit einer Bildschirmdiagonale von 58 cm bis 127 cm (23 bis 50").
    - extrem flaches Profil ermöglicht eine moderne und platzsparende Wohnraumgestaltung.
    - optimale Platzierung des Flachbildschirms in jedem Raum.
    - unterstützt alle VESA-Standards bis 400 x 400.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Montage
Höchstgewichtskapazität
30 kg
Maximale Bildschirmgröße
47 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
400 x 400 mm
Maximale VESA-Halterung
400 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
23 "
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hama
00220807
ab € 19,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.