Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axing TVS 9-02 TV-Signalverstärker 47 - 862 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axing TVS 9-02 TV-Signalverstärker 47 - 862 MHz
Axing TVS 9-02 TV-Signalverstärker 47 - 862 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14948460
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     TVS00902
EAN/GTIN:
     7611682060096
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
BK-Hausverteilverstärker
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
140 mm
Technische Details
Rauschmaß
7 dB
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Verstärkung
15 dB
Frequenzbereich
47 - 862 MHz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
2
Stecker
IEC-Buchsen
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3 W
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.