Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 95875 Computer-Gehäuseteil Universal HDD-Halterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 95875 Computer-Gehäuseteil Universal HDD-Halterung
Goobay 95875 Computer-Gehäuseteil Universal HDD-Halterung
Goobay 95875 Computer-Gehäuseteil Universal HDD-Halterung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14926800
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     95875
EAN/GTIN:
     4040849958755
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Festplatten Einbaurahmen
geeignet für den Einbau von bis zu zwei 2,5 Zoll-Festplatten in einen 3,5 Zoll-Gehäuseschacht
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
103 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
80 g
Verpackungsdaten
Schrauben enthalten
Ja
Merkmale
Kompatibler Gehäusetyp
Universal
Typ
HDD-Halterung
Produktfarbe
Silber
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5 "
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
2
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.