Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brabantia 477102 Geschirrwärmer Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brabantia 477102 Geschirrwärmer Schwarz, Edelstahl
Brabantia 477102 Geschirrwärmer Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14879078
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     477102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kerzen-Rechaud
Speisewärmer
Stövchen
Teelicht-Rechaud
Mögen Sie Ihr Heißgetränk oder Ihre Mahlzeit schön warm? Dann können Sie sich sicher für diesen Speisenwärmer von Brabantia mit zwei Brennern erwärmen. Er ist mit doppelwandigen Teelichthaltern ausgestattet, so gibt es keine Brandflecken auf Ihrem Tisch. Und auch nicht an Ihren Fingern, da die Seitenelemente aus Kunststoff integrierte Kühlgriffe haben. Heiß und praktisch!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
185 mm
Tiefe
358 mm
Höhe
82 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gehäusematerial
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,17*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.