Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

e+p WH 32 TV-Halterung 152,4 cm (60") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
e+p WH 32 TV-Halterung 152,4 cm (60") Schwarz
e+p WH 32 TV-Halterung 152,4 cm (60") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14851677
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     WH 32
EAN/GTIN:
     4005298025311
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
  • Farbe: silber
    - Wandabstand 30mm
    Lieferung incl. Befestigungsmaterial,
    - optional abschließba
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Tiefe (max)
30 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
70 kg
Maximale Bildschirmgröße
60 "
Befestigungstyp
Wand
Minimum Bildschirmgröße
37 "
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.