Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster SILVERTEC mobile Flipchart silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster SILVERTEC mobile Flipchart silber
Legamaster SILVERTEC mobile Flipchart silber
Legamaster SILVERTEC mobile Flipchart silber
Legamaster SILVERTEC mobile Flipchart silber
Legamaster SILVERTEC mobile Flipchart silber
Legamaster SILVERTEC mobile Flipchart silber
Legamaster SILVERTEC mobile Flipchart silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14808135
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-151000
EAN/GTIN:
     8713797060417
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
Optimale Flexibilität: mit einer Papierrolle oder beliebigem Standard-Papierblockformat nutzbar. Integrierter, magnetischer Seitenarm bietet zusätzlichen Platz auf der linken oder rechten Seite. Ergonomisches Design: gewölbte Schreibfläche und durch eine Gasdruckfeder einfach höhenverstellbar. Feststellbare Rollen sorgen für perfekte Stabilität und Mobilität. Einfache Montage mit einem Maulschlüssel.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
780 mm
Verpackungstiefe
1145 mm
Verpackungshöhe
155 mm
Paketgewicht
24250 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Befestigungstyp
Freistehend
Material
Aluminium, Stahl
Oberflächenmaterial
Stahl
Produktfarbe
Weiß
Federbehälter enthalten
Ja
Stiftablagenmaterial
Aluminium
Höhenverstellung
Ja
Ursprungsland
Spanien
Lenkrollen
Ja
Anzahl der Räder
5 Rad/Räder
Abschließbare Räder
Ja
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
94031098
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
700 mm
Höhe
1030 mm
Höhe (min)
1030 mm
Höhe (max)
2100 mm
Gewicht
19000 g
Weitere Suchbegriffe: flip chart
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 424,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,76*
€ 505,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,13*
€ 490,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,81*
€ 434,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,45*
€ 424,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,12*
€ 405,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.