Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katrin Plus XL2 1000 Papiertuch


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Katrin Plus XL2 1000 Papiertuch
Katrin Plus XL2 1000 Papiertuch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14807720
Hersteller:
     Katrin
Herst.-Nr.:
     453815
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einwegputztücher
Industrieputzpapier
Papier-Wischtücher
Papierputztücher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
265 mm
Länge (mm)
380000 mm
Durchmesser
290 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Rollen (ab € 19,72* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 52,40*
€ 62,36
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 52,22*
€ 62,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 50,38*
€ 59,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 49,90*
€ 59,38
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 49,33*
€ 58,70
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 38,38*
€ 45,67
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.