Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink UA0156 Kassettenspieler 1 Deck(s) Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink UA0156 Kassettenspieler 1 Deck(s) Schwarz, Silber
LogiLink UA0156 Kassettenspieler 1 Deck(s) Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14766287
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0156
EAN/GTIN:
     4052792002041
Suchbegriffe:
Cassettenplayer
Kassettenrecorder
Kassettenrekorder
Radio
Kassetten Player mit USB Anschluss von LogiLink. Geeignet zum Digitalisieren von Audio Kassetten über den USB Anschluss direkt am PC. Dank des Kopfhörerausgangs einsetzbar als tragbarer Kassettenplayer für unterwegs. Die Stromversorgung erfolgt über USB oder 2x AA Batterien (Batterien nicht im Lieferumfang). Digitalisierungs Software ist im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Farbe
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
170 g
Tiefe
83.5 mm
Höhe
30.3 mm
Breite
113.1 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Energie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Eingangsspannung
3 V
Technische Details
Anzahl der Cassettendecks
1 Deck(s)
Audio
Frequenzbereich
100 - 20000 Hz
Weitere Suchbegriffe: kassettenrecorder
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.