Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann 1600-0025 Taschenlampe Silber Schlüsselanhänger-Blinklicht LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansmann 1600-0025 Taschenlampe Silber Schlüsselanhänger-Blinklicht LED
Ansmann 1600-0025 Taschenlampe Silber Schlüsselanhänger-Blinklicht LED
Ansmann 1600-0025 Taschenlampe Silber Schlüsselanhänger-Blinklicht LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14705158
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1600-0025
EAN/GTIN:
     4013674018086
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Laser-Pointer
Laserpointer
Schlüssel-Anhänger
  • Ultraklein mit einer Länge von nur 6,0cm und einem Durchmesser von 0,9cm
    - Leuchtweite des roten Lasers: bis zu 50 m
    - Sehr helle weiße LED
    - Ideal für PC- und Videopräsentationen
    - Mit praktischer Schlüsselkette und Karabinerhaken
    - Inklusive 3x Alkaline LR41 Knopfzellen
    - Bei Abnahme einer VE von 12 Stück ist ein Thekendisplay inbegriffen
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batterietyp
LR41
Design
Taschenlampen Typ
Schlüsselanhänger-Blinklicht
Produktfarbe
Silber
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Gewicht und Abmessungen
Breite
9 mm
Tiefe
9 mm
Höhe
60 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.