Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lavorwash Vac 20 S 20 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 1200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lavorwash Vac 20 S 20 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 1200 W
Lavorwash Vac 20 S 20 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 1200 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14681029
Hersteller:
     Lavor
Herst.-Nr.:
     8.243.0002
EAN/GTIN:
     8013298065332
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
1200 W
Variable Energie
Ja
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Ergonomie
Kabellänge
4 m
Design
Typ
Trommel-Vakuum
Reinigungsart
Trocken&Nass
Staubkapazität
20 l
Produktfarbe
Edelstahl
Flexischlauch
Ja
Gehäusematerial
Edelstahl
Leistungen
Vorgesehene Verwendung
Professionell
Vakuum
18 kPa
Luftstrom
30 l/s
Lieferumfang
Staubsaugerbürsten enthalten
Bürste für harte Böden
Fugendüse
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
7500 g
Verpackungsbreite
390 mm
Verpackungstiefe
370 mm
Verpackungshöhe
430 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,00*
€ 127,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,07*
€ 126,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,37*
€ 125,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,40*
€ 124,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,92*
€ 98,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.