Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram HALOSTAR Halogenlampe 5 W klar G4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram HALOSTAR Halogenlampe 5 W klar G4
Osram HALOSTAR Halogenlampe 5 W klar G4
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14606244
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     64405 ST 5W BLI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halogen Stiftsockellampe
Halogen Stiftsockellampen
Halogenlampe G4
Halogenlampe Sockel G4
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
5 W
Fassungs-/Sockeltyp
G4
Lichtleistung
55 lm
Lichtfarbe
klar
Oberflächentyp
klar
Energie
Eingangsspannung
12 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,01*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.