Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chief TS110SU TV-Halterung 81,3 cm (32") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chief TS110SU TV-Halterung 81,3 cm (32") Schwarz
Chief TS110SU TV-Halterung 81,3 cm (32") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14119023
Herst.-Nr.:
     TS110SU
EAN/GTIN:
     841872153698
Suchbegriffe:
Beamer Wandhalterung
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Pivot
-90 - 90°
Projektionsflächenkapazität
10 - 32 "
Gewicht und Abmessungen
Breite
356 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
236 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
15.9 kg
Maximale Bildschirmgröße
32 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Minimum Bildschirmgröße
10 "
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100,200 x 100,200 x 200 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-12 - 0 °
Schwenkwinkelbereich
-90 - 90 °
Abstand zur Wand (max)
251 mm
Abstand zur Wand (min)
38 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,52*
€ 125,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,08*
€ 123,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,63*
€ 116,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,73*
€ 110,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,18*
€ 95,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.