Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson RC-T5TNA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson RC-T5TNA
Epson RC-T5TNA
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14116011
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C53S634002
EAN/GTIN:
     8715946515199
Suchbegriffe:
Etiketten Papier
Papieretiketten
Plastikband
Thermo-Etiketten
Sie haben die Wahl unter sieben verschiedenfarbigen 50 mm breiten Plastikbändern aus Olefin. Die Bänder sind 15 m lang und eignen sich für Gefahrenzeichen, große Kennzeichnungsetiketten oder andere Auszeichnungsschilder im Büro oder Lager. Die Druckauflösung von 300 dpi sorgt für stets gut lesbare Etiketten in haltbarer Qualität.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
105 mm
Verpackungshöhe
75 mm
Paketgewicht
0.38 g
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Kompatible Produkte
<ul><li>LabelWorks Pro100 (UK Type AC Adapter)</li></ul>
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
50 mm
Bogenlänge
15000 mm
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
1 Stück(e)
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C53S633008
ab € 27,96*
Zubehör
Epson
C53S633005
ab € 36,85*
Zubehör
Epson
C53S633004
ab € 36,84*
Zubehör
Epson
C53S633002
ab € 53,88*
Zubehör
Epson
C53S633003
ab € 36,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.