Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Inkjet CD-Etiketten A4 Ø 116 mm weiß Papier glänzend 20 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HERMA Inkjet CD-Etiketten A4 Ø 116 mm weiß Papier glänzend 20 St.
HERMA Inkjet CD-Etiketten A4 Ø 116 mm weiß Papier glänzend 20 St.
HERMA Inkjet CD-Etiketten A4 Ø 116 mm weiß Papier glänzend 20 St.
Artikel-Nr.:
     CIDE0-138784
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     8900
EAN/GTIN:
     4008705089005
Suchbegriffe:
CD-Selbstklebetaschen
CD Etiketten
CD-Label
CD/DVD Etiketten
CD-Etiketten aus Glossy-Hochglanzpapier, auf A4-Blättern, selbstklebend. Hervorragende Inkjetdrucke in Schwarz und Farbe. Professionelle CD-Beschriftung leicht gemacht. Das besonders hochwertige beschichtete Glossy-Papier garantiert exzellente Drucke in Premium-Foto-Qualität mit außerordentlicher Farbbrillanz, Konturenschärfe und Glanzeffekt. Sehr hohe Lichtbeständigkeit, schnell trocknend, hoch wischfest. Einfaches mittiges Aufkleben durch Positionierhilfe an jedem Etikett. Sichere Haftung, auch in High-Speed-Laufwerken. - CD-Etiketten aus Inkjet Glossy-Papier, auf A4-Blättern, selbstklebend - Perfekt konturenscharfer Druck, höchste Farbbrillanz, Foto-Qualität - Sichere Haftung, auch in High-Speed-Laufwerken - Einfaches mittiges Aufkleben durch Positionierhilfe an jedem Etikett - Speziell für Inkjetdrucker - Einfach und schnell beschriften mit der kostenlosen Software auf http://www.herma.de/software
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
225 mm
Verpackungstiefe
3 mm
Verpackungshöhe
320 mm
Paketgewicht
204 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Format
A4
Material
Papier
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Klebetyp
Dauerhaft
Oberflächentyp
Glanz
Form
Kreis
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
116 mm
Etikettenhöhe
116 mm
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
20 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
10 Blätter
Haftetiketten pro Blatt
2 Stück(e)
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,7325* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,78*
€ 27,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,63*
€ 26,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,73*
€ 25,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,83*
€ 24,79
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,97*
€ 23,76
pro Packung
ab 110 Packungen
€ 17,97*
€ 21,38
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,65*
€ 17,43
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
5037
ab € 6,24*
Zubehör
Herma
8895
ab € 9,70*
Zubehör
Herma
8885
ab € 9,72*
Zubehör
Herma
4850
ab € 7,51*
Zubehör
Herma
4824
ab € 7,48*
Zubehör
Herma
8831
ab € 7,32*
Zubehör
Herma
8830
ab € 7,48*
Zubehör
Herma
8832
ab € 7,50*
Zubehör
Herma
8837
ab € 7,50*
Zubehör
Herma
4820
ab € 7,47*
Zubehör
Herma
8840
ab € 7,47*
Zubehör
Herma
4815
ab € 24,59*
Zubehör
Herma
4816
ab € 24,78*
Zubehör
Herma
4823
ab € 7,49*
Zubehör
Herma
4825
ab € 7,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.