Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony MH1CBLK Kopfhörer im Ohr Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony MH1CBLK Kopfhörer im Ohr Schwarz
Sony MH1CBLK Kopfhörer im Ohr Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-13836445
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     1262-3326
EAN/GTIN:
     8718066192721
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Weitere Informationen:
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Kopfhörerfrequenz
1 - 20000 Hz
Impedanz
15 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
115 dB
Magnettyp
Neodym
Treibereinheit
6 mm
Treibertyp
Dynamisch
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Kabellänge
1.2 m
Kompatible Produkte
Sony, HTC, Samsung, Apple
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.