Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konftel 55 IP-Konferenztelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konftel 55 IP-Konferenztelefon
Konftel 55 IP-Konferenztelefon
Konftel 55 IP-Konferenztelefon
Konftel 55 IP-Konferenztelefon
Konftel 55 IP-Konferenztelefon
Artikel-Nr.:
     CIDE0-13618430
Hersteller:
     Konftel
Herst.-Nr.:
     910101071
EAN/GTIN:
     7394001010704
Suchbegriffe:
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Desktop Audio Konferenzsysteme
Konferenztelefon
Konftel 55 – für smarte Internet- und Telefonkonferenzen Das Konftel 55 ist ein kompaktes und leicht zu bedienendes Konferenztelefon mit kristallklarer Tonqualität dank des patentierten Soundsystems OmniSound® HD. Das Konftel 55 wurde speziell für moderne Kommunikationsmedien entwickelt und lässt sich an Computer, Mobiltelefon/Tablet und Systemtelefon anschließen. Unabhängig von dem verwendeten Medium garantiert es eine überragende Übertragungs- und Tonqualität. Außerdem können VoIP-Gespräche über den Computer mit Gesprächen über das Systemtelefon oder Handy verbunden werden. Die aktuell verfügbaren Anschlüsse werden ganz einfach über den LCD-Farbbildschirm gewechselt und kombiniert. Einfacher kann man Telefonkonferenzen nicht organisieren! Mit dem Konftel 55 können Sie Gespräche oder Diktate auf einer Speicherkarte aufzeichnen und die Audiodateien auch auf einem Computer speichern und abspielen. Das Konftel 55 lässt sich sehr leicht transportieren und eignet sich für den Schreibtisch im Büro oder Home-Office ebenso wie für den Konferenzraum. LEISTUNGSMERKMALE - OmniSound® HD - Gesprächsaufzeichnung - Anschluss für Headset - Hochauflösender Touch-Screen - Software Upgrades - Akku - Zwei Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Netzteil Ausgangsspannung
14 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
222 mm
Tiefe
206 mm
Höhe
68 mm
Gewicht
640 g
Verpackungsbreite
270 mm
Verpackungstiefe
300 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
1430 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Merkmale
Produkttyp
IP-Konferenztelefon
Eingebautes Display
Ja
Empfohlene Raumgröße
Mittlerer Raum
Geeignet für Räume bis zu
30 m²
Steuerung
Tasten
Produktfarbe
Schwarz
Display-Typ
LCD
Display-Auflösung
128 x 64 Pixel
Anzeigebeleuchtung
Ja
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Frequenzbereich
100 - 24000 Hz
Schalldruckpegel
90 dB
Echounterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
unterstützt Zusatzmikrofone
Ja
Mikrofon-Empfangsbereich
4 m
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Speicherkarten-Slot
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC
Telefonkonferenz
Ja
Telefonbuch Kapazität
50 Eintragungen
Zertifizierung
EMC: 2014/30/EU, EMC Regulations 2016, LVD: 2014/35/EU, Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016, WEEE: 2012/19/EC, RoHS: 2011/65/EU, REACH: EC 1907/2006
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Low Voltage Directive (LVD), REACH, RoHS, WEEE
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Stecker
USB Typ-B
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,19*
€ 160,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,32*
€ 158,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,82*
€ 147,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,31*
€ 140,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,27*
€ 124,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Konftel
900102124
ab € 51,08*
Zubehör
Konftel
900103396
ab € 17,89*
Zubehör
Konftel
910101072
ab € 236,86*
Zubehör
Konftel
900102125
ab € 61,81*
Zubehör
Konftel
900102126
ab € 42,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.