Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery 3780 selbstklebendes Etikett Dauerhaft Schwarz 130 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avery 3780 selbstklebendes Etikett Dauerhaft Schwarz 130 Stück(e)
Avery 3780 selbstklebendes Etikett Dauerhaft Schwarz 130 Stück(e)
Avery 3780 selbstklebendes Etikett Dauerhaft Schwarz 130 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-13617188
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3780
EAN/GTIN:
     4004182037805
Suchbegriffe:
Alphabetleisten-Aufkleber
Alphabetleisten-Etiketten
Aufkleber
Aufklebeschilder
Sie benötigen wetterfeste, selbstklebende Buchstaben für individuelle Beschriftungen? Bei Z-Design finden Sie ein umfangreiches Sortiment an Klebeetiketten in unterschiedlichen Materialien, Farben, Schriftarten unf Größen. Die wetterfesten, schwarzen Buchstaben Folienaufkleber aus dem Hause AVERY ZWECKFORM sind natürlich aus geprüfter Top-Qualität, die kindersicheren Klebeetiketten werden regelmäßig extern kontrolliert und bestätigt.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
130 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
2 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
76 mm
Bogenlänge
120 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Klebetyp
Dauerhaft
Wetterfestigkeit
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,86*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.