Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 5330902 Heftmappenzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 5330902 Heftmappenzubehör
Fellowes 5330902 Heftmappenzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE0-13586087
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5330902
EAN/GTIN:
     0077511533099
Suchbegriffe:
Bindekamm
Bindestrips
Binderücken
Plastikbinderücken
  • Verleiht gebundenen Dokumenten ein professionelles Aussehen.
    - Strapazierfähige Plastikbinderücken mit Premium-Qualität.
    - Die beliebteste, wirtschaftlichste und flexibelste Bindemethode.
    - 10mm Binderücken geeignet für 41-55 Seiten.
    - Packungsgröße 25 Stück
    - Passend für jede Plastikbindemaschine mit 21 Ringen zum Binden von bis zu 55 Blatt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Maximale Kapazität
55 Blätter
Material
Kunststoff
Format
A4
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
300 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,45*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.