Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 5314903 Laminierhülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fellowes 5314903 Laminierhülle
Fellowes 5314903 Laminierhülle
Fellowes 5314903 Laminierhülle
Fellowes 5314903 Laminierhülle
Artikel-Nr.:
     108EL-1222804
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5314903
EAN/GTIN:
     0043859521852
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
  • Folienstärke: Capture 125 Mikron - bietet Ihren Dokumenten einen erweiterten Schutz
    - Ideal für Zertifikate, Lehrmittel, Aushänge und häufig verwendete Dokumente
    - Glänzendes Finish - Format A4
    - 250 Stück pro Pack
    - Kompatibel mit Laminiergeräten aller Markenhersteller
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
222 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
306 mm
Gewicht
5000 g
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Format
A4
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,40*
3 Tage
11
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 28,99*
€ 38,67*
11 Tage
8
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 31,23*
€ 41,68*
31 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 31,28*
€ 41,73*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 32,81*
€ 43,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 100,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
53022
ab € 0,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.