Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bestron AF351 Fritteuse Einzelbild 3,5 l 2200 W Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bestron AF351 Fritteuse Einzelbild 3,5 l 2200 W Schwarz, Weiß
Bestron AF351 Fritteuse Einzelbild 3,5 l 2200 W Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-13570977
Hersteller:
     BESTRON
Herst.-Nr.:
     AF351
EAN/GTIN:
     8712184025091
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
friteuse
Weitere Informationen:
Leistungen
Fassungsvermögen
3.5 l
Friteusenkapazität
1 kg
Regelbare Temperatur
Ja
Sonstige Funktionen
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2200 W
Kapazität
1000 g
Anzeige
Anzeigelicht
Ja
Energie
Leistung
2200 W
Überhitzungsschutz
Ja
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Design
Bauart
Einzelbild
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Material
Edelstahl
Cool Touch Handgriff
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Sichtfenster
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Anti-Geruchsfilter
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.