Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect USBETHB Netzwerk Medienkonverter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect USBETHB Netzwerk Medienkonverter Schwarz
Microconnect USBETHB Netzwerk Medienkonverter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-13560847
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     USBETHB
EAN/GTIN:
     5711045274206
Suchbegriffe:
Medienkonverter
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
USB Ethernet Adapter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
159 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
22 mm
Paketgewicht
26 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
16 g
Weitere Suchbegriffe: USB RJ-45 Adapter, usb ethernet adapter usb 2.0, usb ethernet adapter, media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.