Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit C061X030FJC Druckeretikett Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Panduit C061X030FJC Druckeretikett Weiß
Panduit C061X030FJC Druckeretikett Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-13548481
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     C061X030FJC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Thermo-Etiketten
Thermodirekt-Etiketten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyolefin
Zertifizierung
RoHS
Kompatible Produkte
PanTher LS8E
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
15.5 mm
Etikettenhöhe
7.6 mm
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
500 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 508,32*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 51,692* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 599,60*
€ 713,524
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 540,16*
€ 642,7904
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 528,56*
€ 628,9864
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 519,82*
€ 618,5858
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 508,32*
€ 604,9008
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.