Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 5331302 Heftmappenzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 5331302 Heftmappenzubehör
Fellowes 5331302 Heftmappenzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE0-13470135
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5331302
EAN/GTIN:
     0077511533136
Suchbegriffe:
Bindekamm
Bindestrips
Binderücken
Plastikbinderücken
  • Verleiht gebundenen Dokumenten ein professionelles Aussehen. - Strapazierfähige Plastikbinderücken mit Premium-Qualität. - Die beliebteste, wirtschaftlichste und flexibelste Bindemethode. - 12mm Binderücken geeignet für 56-80 Seiten. - Packungsgröße 25 Stück - Passend für jede Plastikbindemaschine mit 21 Ringen zum Binden von bis zu 80 Blatt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Maximale Kapazität
80 Blätter
Material
Kunststoff
Format
A4
Gewicht und Abmessungen
Breite
18 mm
Tiefe
18 mm
Höhe
300 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,00*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.