Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-847186 Herst.-Nr.: 58213-00000-20 EAN/GTIN: 4042448018632 |
| |
|
| | |
| tesa Poster Strips Poster 96 Stück. Ausführung: Bigpack. Bandbreite: 81 mm. Bandlänge: 45 mm. Breite: 20 mm. Farbe: Transparent. Fertigkeiten: Klebend Wechselbar Rückstandslos. Gewicht: 8 g. Grundfarbe: Transparent. Lieferumfang: 96 x Doppelseitiges Klebeband. Länge: 45 mm. Länge (m): 0.045 m. Marke: tesa. Material: Gummi. Materialstärke: 50 Mikron. Produktlinie: Powerstrips. Selbsthaftend: Ja. Tiefe: 1 mm. Tragkraft (maximal): 200 kg. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 8 g | Farbe: | Transparent | Breite: | 20 mm | Tiefe: | 1 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Posterstrips, tesa klebepads, klebepads, KLEBEPAD, ABLÖSBAR, DOPPEL-KLEBESTÜCK, KLEBEMATERIEL, POSTERKLEBER, TESA, POWER STRIPS, POSTERSTRIP, POSTERSTRIPS |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 7 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 10,22* | € 13,24* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 9,92* | € 13,50* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 10,13* | € 13,88* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 10,20* | € 13,93* | | | | Lager 94QG7 | | | | 1 | | pro Packung | € 2,90* | ab € 10,37* | € 14,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 96 Streifen (ab € 0,10803* pro Streifen) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|