Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun Oral-B ProfessionalCare 1000 Olympia Erwachsener Blau, Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Braun Oral-B ProfessionalCare 1000 Olympia Erwachsener Blau, Weiß
Braun Oral-B ProfessionalCare 1000 Olympia Erwachsener Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-13092637
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     059899
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Zahnbürste
Elektrische Zahnbürste
Elektrischezahnbürste
elektrische zahnbürste braun
  • MIt 3D-Reinigungs-Technologie
  • Einfache Handhabung mit einem Reinigungs-Modus\n\nTechnologie\nDie Professional Care 1000 Elektrozahnbürste umschließt mit ihrer 3D-Reinigungs-Technologie jeden Zahn einzeln für eine gründliche und sanfte Reinigung.\n\nPlaqueentfernung\nDie Oral-B Professional Care 1000 entfernt bis zu 100% mehr Plaque als eine herkömmliche Handzahnbürste - für sauberere Zähne und gesünderes Zahnfleisch.*\n*im Vergleich zu einer herkömmlichen Handzahnbürste\n\nProfessional Timer (4x30 Sek)\nDer Professional Timer signalisiert alle 30 Sekunden den Wechsel von einem Kieferquadranten zum nächsten und nach 2 Minuten, dass die empfohlene Putzzeit erreicht wurde.\n\nAufsteckbürsten\nKompatibel mit TriZone und allen runden Oral-B Bürstenköpfen.
Weitere Informationen:
Anzeige
Anzeigelicht
Ja
Technische Details
Zweck
Erwachsener
Integrierter Timer
Ja
Zahnbürstenfrequenz (Pulsierungen)
40000 Bewegungen pro Minute
Zahnbürste Frequenz
8800 Bewegungen pro Minute
Produktfarbe
Blau, Weiß
Timer-Dauer
2 min
3D-Effekt
Ja
Ladekontrollanzeige
Ja
Energie
Energiequelle
Batterie/Akku
Weitere Suchbegriffe: akku zahnbürste, Elektrische Zahnbürsten, elektrische Zahnbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 272,42922*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 45,40487* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 337,44924*
€ 401,5646
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 336,71922*
€ 400,69587
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 325,8792*
€ 387,79625
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 315,47922*
€ 375,42027
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 272,42922*
€ 324,19077
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.