Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger WS-Set-1.11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger WS-Set-1.11
Busch-Jaeger WS-Set-1.11
Artikel-Nr.:
     CIDE0-130775577
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     WS-SET-1.11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EIB-Wetterstation
KNX-Wetterstation
Wetterstation EIB-Modul
eib-wetterstation busch-jaeger
Functions at a glance
Tapping control element, 1gang.
For the manual and automatic control of roller blinds, blinds, awnings, lighting and electric loads.
Compatible with all flexTronic inserts.
Remote operation via the Bluetooth and smartphone/tablet app.
Programming via Bluetooth with the ABB-free@home®app or via the web interface of the System Access Point.
Timer with Astro function.
For 1gang rocker 6230-10x-xxx, 6231-10x-xxx, 6232-10x-xxx, 6233-10x-xxx and 6234-10x-xxx.
For relay insert flex, 1gang, 64811 U.
For relay insert flex, 2gang, 64821 U.
For e-contact insert flex, 1gang, 64814 U.
For LED touch dimmer insert flex, 1gang, 64851 U.
For extension insert flex, 64891 U.
For blind insert flex, 1gang, 64831 U.
Control element: Switch contacts top/bottom
Display elements: LED (switch-off function / brightness adjustable) for status display.
Dimensions: (L x W x D): 54.4 mm x 54.4 mm x 28.3 mm
Weitere Suchbegriffe: eib wetterstation
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.656,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.656,41*
€ 1.971,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.640,65*
€ 1.952,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.588,79*
€ 1.890,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.559,92*
€ 1.856,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.546,10*
€ 1.839,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
2CKA006220A0388
€ 493,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.