Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic RP-HT030E-S Kopfhörer & Headset Kopfband Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic RP-HT030E-S Kopfhörer & Headset Kopfband Silber
Panasonic RP-HT030E-S Kopfhörer & Headset Kopfband Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1294412
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     RP-HT030E-S
EAN/GTIN:
     5054629999417
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
60 g
Sonstige Funktionen
Maximale Eingangsleistung
1 W
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Kopfhörerfrequenz
16 - 22000 Hz
Impedanz
24 Ohm
Maximale Belastbarkeit
1000 mW
Kopfhörer-Empfindlichkeit
108 dB
Magnettyp
Neodym
Treibereinheit
30 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Produktfarbe
Silber
Kabellänge
1.2 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
3,5-mm-Anschluss
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
RP-HT010E-A
ab € 4,08*
Zubehör
Panasonic
RP-HT090E-H
ab € 7,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.