Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-407-043 Herst.-Nr.: 311727 EAN/GTIN: 8710755311727 |
| |
|
| | |
| Die Verwendung der Beutel ist kinderleicht. Durch Ziehen am Verschlussband wird der Müllbeutel aus dem Behälter herausgezogen und verschlossen. Und dem farbigen Etikett an der Deckelinnenseite Ihres Abfallbehälters können Sie entnehmen, welche Beutelgröße Sie benötigen. - Verpackungseinheit: Rolle mit 20 Säcken - Perfekter Sitz in Ihrem Brabantia Abfallbehälter - kein unschönes Überstehen der Ränder - Schnell und bequem einzusetzen und herauszunehmen - Anhand des eindeutigen Farbcodes finden Sie den richtigen Müllbeutel - Praktisches Transport- und Verschlussband - Aus besonders beständigem Qualitätskunststoff (HDPE) - Spezielle Belüftungsöffnungen erleichtern das Einsetzen des Abfallsacks Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 290 mm | | Breite | 270 mm | Merkmale | Fassungsvermögen | 3 l | | Material | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 3,27* | € 5,11* | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 9,21* | € 13,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,1635* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|