Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staub Cocotte Einzelpfanne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Staub Cocotte Einzelpfanne
Staub Cocotte Einzelpfanne
Artikel-Nr.:
     CIDE0-12804136
Hersteller:
     Staub
Herst.-Nr.:
     1102087
EAN/GTIN:
     3272341020871
Suchbegriffe:
Braten-Topf
Bratentopf
Schmor-Topf
Schmortopf
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
200 mm
Gewicht
3400 g
Merkmale
Typ
Einzelpfanne
Produktfarbe
Rot
Material
Eisenguss
Fassungsvermögen
2.2 l
Anzahl der Pfannen
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: braten topf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,65*
€ 223,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,04*
€ 219,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,64*
€ 205,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,86*
€ 183,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.