| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-12568180 Herst.-Nr.: 037675 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Akku- und Netzrasierer mit 3-fach Schersystem: Fixer Scherkopf mit Doppelscherfolie und Integralschneider - Smart FoilTM - Ausfahrbarer Langhaarschneider mit galvanisiertem Rahmen - Akku: NiMH - 1 Stunden Schnellladung für bis zu 40 Minuten Akkubetrieb - 5 Minuten Schnellladung - Optische Ladekontrollanzeige mit 1 LED und Anzeige bei niedrigem Akkustatus - Automatische Spannungs- und Frequenzanpassung (100-240 V, 50/60 Hz) - Abwaschbar für einfache Reinigung unter fließendem Wasser - Reinigungsbürste - Farbe: ice-blau Weitere Informationen: Leistungen | Rasierapparatsystem | Folienschaber | | Trimmer | Ja | Design | Produktfarbe | Blau | Gewicht und Abmessungen | Breite | 46 mm | | Tiefe | 115 mm | | Höhe | 154 mm | | Gewicht | 380 g | Energie | Energiequelle | Akku | | Wiederaufladbar | Ja | | Akku-/Batterietechnologie | Nickel-Metallhydrid (NiMH) | | Akku-/Batteriebetriebsdauer | 40 h | | Ladezeit | 1 h | | Schnellladung | Ja | | Schnellladungszeit | 5 min | | Energiebedarf | 100 - 240 VAC, 50/60 Hz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: herrenrasierer, Rasierapparate, rasieren, Rasierapparat für Männer, Männerrasierer, Rasierer für Männer, Rasierapparat Männer, Rasierer Männer, Herrenrasierapparat, Rasierapparat Mann, Rasierer Mann, elektrischer Rasierapparat Männer, elektrischer Rasierer Männer, elektrische Rasierer Männer |
| | |
| |