Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF 71.1500.5514 Pfanne Serving pan Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF 71.1500.5514 Pfanne Serving pan Rund
WMF 71.1500.5514 Pfanne Serving pan Rund
WMF 71.1500.5514 Pfanne Serving pan Rund
WMF 71.1500.5514 Pfanne Serving pan Rund
WMF 71.1500.5514 Pfanne Serving pan Rund
Artikel-Nr.:
     CIDE0-124931056
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     71.1500.5514
EAN/GTIN:
     4004633301783
Suchbegriffe:
Bratpfanne (Edelstahl)
Edelstahl-Bratpfanne
Edelstahl-Pfanne
Edelstahlbratpfanne
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
320 mm
Merkmale
Form
Rund
Typ
Serving pan
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Teflonbeschichtet
Ja
Innenbeschichtung
Edelstahl
Temperatur (max)
250 °C
Spülmaschinenbeständig
Ja
Material
Edelstahl
Feuerfest
Ja
Griffanzahl
2
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Perfluoroctansäure (PFOA)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 43,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.