Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TERRA PC-BUSINESS 6000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TERRA PC-BUSINESS 6000
TERRA PC-BUSINESS 6000
Artikel-Nr.:
     CIDE0-124923328
Hersteller:
     Wortmann
Herst.-Nr.:
     1000061
EAN/GTIN:
     4039407083800
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem

Kompakter, leistungsstarker Business PC mit 12th Gen. Intel Core™ Prozessor und M.2 PCIe SSD Speichermedium mit schneller PCIe Gen4 Anbindung. Platz sparend im TERRA Small Formfaktor (SFF) Gehäuse.

Windows 11 Pro: für hybrides Arbeiten entwickelt.
Das sicherste Windows. Leistungsstarker, sofort einsatzbereiter Schutz mit verbessertem Phishing Schutz, passwortloser Sicherheit und mehr Kontrolle über Anwendungen und Zugriff von überall. Windows 11 schützt geschäftliche und persönlichen Daten durch verschiedene Ebenen der Anwendungssicherheit.
Weitere Informationen:
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
500 GB
Optisches Laufwerk - Typ
DVD±RW
Speichermedien
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
1
Gesamtkapazität der SSDs
500 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
500 GB
SSD Schnittstelle
SATA III
SSD-Formfaktor
M.2
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel UHD Graphics 730
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel® UHD Graphics
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i5-12400
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 12. Generation
Anzahl Prozessorkerne
6
Prozessor-Threads
6
Leistungskern maximale Turbofrequenz
4.4 GHz
Leistung Basisfrequenz des Kerns
2.5 GHz
Prozessor-Cache
18 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
RAM-Speicher maximal
64 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Speicherlayout
2 x 8 GB
Speicherkartensteckplätze
2x DIMM
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Gewicht und Abmessungen
Breite
326 mm
Tiefe
332 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
6000 g
Design
Gehäusetyp
SFF
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Senkrecht
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Line-out
Ja
Line-in
Ja
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Energie
Stromversorgung
350 W
Leistungen
Produkttyp
PC
Marktpositionierung
Business
Motherboard Chipsatz
Intel H610
Schalldruckpegel
22.2 dB
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x)
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 608,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 608,82*
€ 724,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 603,11*
€ 717,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 590,79*
€ 703,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 578,79*
€ 688,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 534,37*
€ 635,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.