Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TERRA PC-INDUSTRY 6000 BTO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TERRA PC-INDUSTRY 6000 BTO
TERRA PC-INDUSTRY 6000 BTO
TERRA PC-INDUSTRY 6000 BTO
TERRA PC-INDUSTRY 6000 BTO
TERRA PC-INDUSTRY 6000 BTO
TERRA PC-INDUSTRY 6000 BTO
TERRA PC-INDUSTRY 6000 BTO
Artikel-Nr.:
     CIDE0-124920574
Hersteller:
     Wortmann
Herst.-Nr.:
     1000989
EAN/GTIN:
     4039407079308
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
19" System optimiert für den Industrieeinsatz.
Im Rack oder auch als Standgerät nutzbar, mit optionalem Feinstaubfilter im sehr kurzen 4U Gehäuse.

IT im Dauereinsatz
Bei einem Marathon denkt man typischerweise an einen Dauer- oder Langstreckenlauf mit hohen Anforderungen an die Teilnehmer. Dies haben wir auf moderne IT-Systeme übertragen. Denn reguläre Hardwarekomponenten wie Motherboards, SSDs, Festplatten und Netzteile, im üblichen Office Einsatz, sind auf einen Regelbetrieb von ca. 60 Wochenstunden ausgelegt und für einen 24/7 Dauerbetrieb nicht geeignet.

Einsatzgebiete wie z.B. Tankstellen, Hotels, Maschinensteuerungen und andere digital gesteuerte Prozesse haben, bedingt durch die oft durchgehenden Nutzungszeiträume, einen erhöhten Anspruch. Überall hier kommt IT-Hardware zum Dauereinsatz und genau hierfür haben wir die TERRA BUSINESS-PCs der Marathon Technologieplattform definiert. TERRA Systeme mit Marathon Technologie sind mit speziellen Hardwarekomponenten ausgestattet, die für den Dauerbetrieb entwickelt wurden. Kennzeichnend sind 24/7-fähige Mainboards, mit langfristiger Verfügbarkeit und Image-Stabilität, sowie besondere Netzteile und Speichermedien.

Besondere Hardware für besondere Ansprüche.
Geben Sie s bei 24/7 Anforderungen nicht mitdem Standard zufrieden. Besondere Anforderungen erfordern auch besondere Hardware. Geräte der TERRA Marathon Technologie Plattform helfen teure Ausfallzeiten zu minimieren und bieten zudem einen hohen Investitionsschutz.
Weitere Informationen:
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
480 GB
Optisches Laufwerk - Typ
DVD±RW
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
480 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
480 GB
SSD Schnittstelle
SATA III
SSD-Formfaktor
2.5"
Grafik
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics 630
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel® UHD Graphics
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i5-13500
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 13. Generation
Anzahl Prozessorkerne
14
Prozessor-Threads
20
Leistungskerne
6
Effiziente Kerne
8
Leistungskern maximale Turbofrequenz
4.8 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz
3.5 GHz
Leistung Basisfrequenz des Kerns
2.5 GHz
Effiziente Basisfrequenz des Kerns
1.8 GHz
Prozessor-Cache
24 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Grundleistung des Prozessors
65 W
Maximale Turboleistung
154 W
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000,2500 Mbit/s
LAN-Controller
Intel® I219-LM, Intel I225-LM
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
RAM-Speicher maximal
128 GB
Interner Speichertyp
DDR5-SDRAM
Speicherlayout
2 x 8 GB
Speicherkartensteckplätze
4x DIMM
Speichertaktfrequenz
4800 MHz
Gewicht und Abmessungen
Breite
445 mm
Tiefe
430 mm
Höhe
176 mm
Gewicht
15500 g
Design
Gehäusetyp
Regalmontiertes Chassis
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Horizontal
Anzahl der 3,5
6
Anzahl der 5,25
6
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
4
DisplayPorts-Version
1.4a
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
3
Mikrofon-Eingang
Ja
Line-out
Ja
Line-in
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 75 %
Energie
Stromversorgung
400 W
Stromversorgung - Eingang Spannung
100 - 240 V
Stromversorgung - Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Bronze
Leistungen
Produkttyp
PC
Marktpositionierung
Business
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
PCI-Express x8 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
PCI Express x8-Steckplätze (Gen 4.x)
1
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x)
1
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 5.x)
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.208,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.208,80*
€ 1.438,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.208,55*
€ 1.438,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.181,38*
€ 1.405,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.149,40*
€ 1.367,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.096,91*
€ 1.305,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.