Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TCS PES PRO Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TCS PES PRO Aluminium
TCS PES PRO Aluminium
TCS PES PRO Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE0-124525468
Hersteller:
     TCS
Herst.-Nr.:
     ASA120210-0010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
audio türsprechanlage
Kompakt, funktional und für Anlagen mit bis zu 120 Rufzielen definiert TCS mit der PES PRO neue Standards in der barrierefreien Türkommunikation, der Videoerfassung und der funktionalen Erweiterbarkeit. Mit beleuchteten Tasten, Namensfeldern und farbigen Symbolen zur Funktionsanzeige sind diese Außenstationen richtungsweisend.

In einem 26 mm hohen Aufputzprofil können sowohl die Audio- als auch Videovarianten der PES Pro Außenstationen praktisch und schnell umsetzbar auf Putz montiert werden.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Design
Produktfarbe
Aluminium
Lieferumfang
Inklusive Außengerät
Ja
Merkmale
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Menge Außengeräte
1
Knopfanzahl
10
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Breite
138 mm
Tiefe
23 mm
Höhe
280 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 466,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,11*
€ 554,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,73*
€ 554,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,73*
€ 524,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,25*
€ 507,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,78*
€ 466,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TCS
FAA3100-0300
€ 84,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.