Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Demeyere Multiline 7 Allzweckpfanne Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Demeyere Multiline 7 Allzweckpfanne Rund
Demeyere Multiline 7 Allzweckpfanne Rund
Demeyere Multiline 7 Allzweckpfanne Rund
Demeyere Multiline 7 Allzweckpfanne Rund
Demeyere Multiline 7 Allzweckpfanne Rund
Demeyere Multiline 7 Allzweckpfanne Rund
Artikel-Nr.:
     CIDE0-124300040
Hersteller:
     Demeyere
Herst.-Nr.:
     15620
EAN/GTIN:
     5412191156209
Suchbegriffe:
Bratpfanne (Edelstahl)
Edelstahl-Bratpfanne
Edelstahl-Pfanne
Edelstahlbratpfanne
Knusprige Speisen, schnelle Fleisch- oder Fischgerichte oder knackiges Gemüse: In der Bratpfanne aus der Serie Multiline können Sie allerlei Gerichte schnell und energiesparend zubereiten. Bei der Bratpfanne wurde besonders auf ein schlichtes, aber elegantes Design geachtet. Die verschweißten Griffe aus Edelstahl sind nicht nur optisch ansprechend, sondern erleichtern auch die Handhabung der Pfanne beim Kochen: Sie bleiben angenehm kühl und sind jederzeit gut zu greifen. Ein praktischer Schüttrand rundet die funktionale Gestaltung ab. Die Bratpfanne besteht aus 7-Ply-Material. Sieben Schichten, darunter ein von Edelstahl ummantelter Kern aus Aluminium, sorgen für eine optimale Wärmeverteilung über die gesamte Fläche der Pfanne bis zum Rand, selbst bei kleinen Herdplatten. Dadurch ist nicht nur der Kochvorgang beschleunigt, Sie sparen auch Energie. Auf Induktionsherden können Sie mit der Bratpfanne um bis zu 30 Prozent energieeffizienter kochen, da sie über TriplInduc® verfügt. Das innovative Verfahren macht den Boden besonders wärmeleitfähig. Für die leichte Reinigung sorgt die Silvinox®-Behandlung des Edelstahls. Sie erlaubt es, dass Fettspritzer, Fingerabdrücke und andere Verunreinigung leicht entfernt werden können und erhält den typischen silbrigen Glanz des Edelstahls. Sie erhalten eine hochwertige Bratpfanne mit einem Durchmesser von 20 cm, die Ihnen einen schnellen und unkomplizierten Kochgenuss ermöglicht.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
200 mm
Bodendurchmesser
140 mm
Breite
212 mm
Tiefe
288 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
940 g
Merkmale
Form
Rund
Typ
Allzweckpfanne
Produktfarbe
Edelstahl
Spülmaschinenbeständig
Ja
Material
Edelstahl
Feuerfest
Ja
Geeignet für folgende Kochfelder
Induktion
Griffanzahl
2
Einfach zu säubern
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 141,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,96*
€ 168,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,52*
€ 164,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 135,09*
€ 160,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,33*
€ 159,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,46*
€ 158,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,71*
€ 131,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.