|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE0-124300027 Herst.-Nr.: 12632 EAN/GTIN: 5412191126325 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 320 mm |  | Bodendurchmesser | 275 mm |  | Breite | 328 mm |  | Tiefe | 546 mm |  | Höhe | 103 mm |  | Gewicht | 1570 g | Merkmale | Form | Rechteckig |  | Typ | Allzweckpfanne |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Teflonbeschichtet | Ja |  | Innenbeschichtung | Keramik |  | Temperatur (max) | 230 °C |  | Spülmaschinenbeständig | Ja |  | Material | Aluminium |  | Feuerfest | Ja |  | Geeignet für folgende Kochfelder | Induktion |  | Griffanzahl | 1 |  | Einfach zu säubern | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Alupfanne, Brat-Pfanne, Brat-Pfannen, Bratpfanne, Bratpfannen, Großküchenpfanne, Pfanne, Pfannen, Standard-Bratpfanne, Universal-Bratpfanne, pfanne 32 cm, bratpfanne, aluminium pfannen |
|  |  |
| |