Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica FH 17161 E Unterbaut Edelstahl 550 m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amica FH 17161 E Unterbaut Edelstahl 550 m³/h
Amica FH 17161 E Unterbaut Edelstahl 550 m³/h
Artikel-Nr.:
     CIDE0-12428701
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     FH17161E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
amica dunstabzugshaube
dunstabzug
Flachschirmhaube, 60 cm
Flachschirmhaube mit 2 Motoren
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Einbaufähigkeit
Ja
Energie
Motorleistung
330 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
422 mm
Höhe
174 mm
Gewicht
7800 g
Leistungen
Maximale Absaugleistung
550 m³/h
Absaugart
Abluft/Umluft
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Geräuschpegel
59 dB
Design
Typ
Unterbaut
Produktfarbe
Edelstahl
Kabellänge
1.2 m
Filterung
Fettfiltertyp
Edelstahl
Anzahl Filter
2 Stück(e)
Beleuchtung
Lampenleistung
40 W
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,06*
€ 104,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,66*
€ 103,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,99*
€ 99,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,47*
€ 96,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,03*
€ 83,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.