Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Demeyere Ecoline 5 Allzweckpfanne Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Demeyere Ecoline 5 Allzweckpfanne Rund
Demeyere Ecoline 5 Allzweckpfanne Rund
Demeyere Ecoline 5 Allzweckpfanne Rund
Demeyere Ecoline 5 Allzweckpfanne Rund
Demeyere Ecoline 5 Allzweckpfanne Rund
Demeyere Ecoline 5 Allzweckpfanne Rund
Artikel-Nr.:
     CIDE0-124270955
Hersteller:
     Demeyere
Herst.-Nr.:
     28632
EAN/GTIN:
     5412191286326
Suchbegriffe:
Bratpfanne (Edelstahl)
Edelstahl-Bratpfanne
Edelstahl-Pfanne
Edelstahlbratpfanne
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
320 mm
Bodendurchmesser
260 mm
Breite
333 mm
Tiefe
560 mm
Höhe
89 mm
Gewicht
2160 g
Merkmale
Form
Rund
Typ
Allzweckpfanne
Produktfarbe
Edelstahl
Spülmaschinenbeständig
Ja
Material
Edelstahl
Feuerfest
Ja
Geeignet für folgende Kochfelder
Induktion
Griffanzahl
1
Einfach zu säubern
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 125,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,13*
€ 148,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,12*
€ 145,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 119,12*
€ 141,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,44*
€ 140,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,42*
€ 117,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.