Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Demeyere Proline 7 Allzweckpfanne Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Demeyere Proline 7 Allzweckpfanne Rund
Demeyere Proline 7 Allzweckpfanne Rund
Demeyere Proline 7 Allzweckpfanne Rund
Demeyere Proline 7 Allzweckpfanne Rund
Demeyere Proline 7 Allzweckpfanne Rund
Demeyere Proline 7 Allzweckpfanne Rund
Demeyere Proline 7 Allzweckpfanne Rund
Demeyere Proline 7 Allzweckpfanne Rund
Demeyere Proline 7 Allzweckpfanne Rund
Artikel-Nr.:
     CIDE0-124270951
Hersteller:
     Demeyere
Herst.-Nr.:
     25632
EAN/GTIN:
     5412191256329
Suchbegriffe:
Bratpfanne (Edelstahl)
Edelstahl-Bratpfanne
Edelstahl-Pfanne
Edelstahlbratpfanne
Ein Schnitzel in knuspriger Panade oder ein rosa gebratenes Schweinefilet: Das sind Gerichte, die nur in einer wirklich großen Pfanne wie dieser aus der Serie Pfannen von Demeyere gelingen. Ihre hervorragenden Eigenschaften machen sie zu einer guten Begleiterin für den Hobbykoch und für den Küchenprofi. Die Bratpfanne Proline hat einen Gesamtdurchmesser von 32 cm. Dadurch lassen sich sowohl mehrere kleinere Bratstücke, eine große Gemüsepfanne oder auch Schnitzel problemlos braten. Durch den siebenschichtigen Aufbau des Bodens verteilt sich die Wärme in dieser Pfanne besonders gut. Die Erwärmung erfolgt so nicht nur gleichmäßig, sondern auch schnell. Dies funktioniert auf allen Herdarten. Durch die spezielle TriplInduc®-Technologie des Herstellers gestaltet sich dieser Prozess auf Induktionsplatten etwa 30 Prozent effektiver. So kochen Sie besonders energiesparend, denn Sie können die Hitze frühzeitig drosseln. Nicht zuletzt überzeugt die Bratpfanne auch durch ihre ansprechende Optik. Der metallische Glanz der Silvinox®-Oberfläche bleibt selbst nach Jahren der Benutzung erhalten. Der Griff ist durch eine leichte Biegung der Größe der Pfanne optimal angepasst. Durch ihre Vielseitigkeit sorgt die Bratpfanne Proline von Demeyere für ein einzigartiges Kocherlebnis.

Bleibt angenehm kalt

Beim Braten geht es naturgemäß heiß her – der Edelstahlgriff der Pfanne bleibt dabei trotzdem kühl und liegt außerdem ergonomisch in der Hand.

Wärme bis in den Rand

Für ein besonderes Bratergebnis sorgt das mehrschichtige 7-Ply-Material, das die ideale Wärmeverteilung vom Boden bis zum Rand ermöglicht.

Liebt es, Fleisch anzubraten
Die hochwertig gefertige Pfanne ist ideal zum professionellen Anbraten von Fleisch geeignet – die Silvinox Beschichtung macht sie hygienisch und pflegeleicht.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
320 mm
Bodendurchmesser
260 mm
Breite
320 mm
Tiefe
605 mm
Höhe
53 mm
Gewicht
2740 g
Merkmale
Form
Rund
Typ
Allzweckpfanne
Produktfarbe
Edelstahl
Spülmaschinenbeständig
Ja
Material
Edelstahl
Feuerfest
Ja
Geeignet für folgende Kochfelder
Induktion
Griffanzahl
2
Einfach zu säubern
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 237,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,13*
€ 282,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,12*
€ 273,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 224,43*
€ 267,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,02*
€ 259,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,87*
€ 240,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,79*
€ 219,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.