Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastroback Vita-Spin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE0-12353063
Hersteller:
     Gastroback
Herst.-Nr.:
     42580
EAN/GTIN:
     4016432425805
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
friteuse
  • Mit Spinning - voller Geschmack und bis zu 60 % weniger Fett im Vergleich zu herkömmlichen Fritteusen - Spinning mit 2 Geschwindigkeitsstufen auch für besonders empfindliches Frittiergut geeignet - Geschwindigkeitseinstellung und Timer mit Kontrollleuchte - Variabel einstellbarer 2.000 Watt Hochleistungsthermostat für eine schonende Zubereitung - Korb-Lift-Funktion zum einfachen Entnehmen - Deckel mit Sichtfenster - Abnehmbarer 2,5 Liter Öl-Tank - Tauchheizkörper - Frittier-Timer mit Kontrollleuchte - Sicherheitsabschaltung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
255 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
255 mm
Gewicht
4600 g
Leistungen
Produkttyp
Low Fat Fritteuse
Fassungsvermögen
2.3 l
Öl-Füllmenge
2.5 l
Regelbare Temperatur
Ja
Low-Fat-Frittieren
Ja
Digital-Zeitmesser
Ja
Anzeige
Anzeigelicht
Ja
Energie
Leistung
2000 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Design
Bauart
Eins/Eine(r)
Produktfarbe
Schwarz
Entfernbare Schüssel
Ja
Steuerung
Tasten, Leiter, Drehregler
Geräteplatzierung
Eigenständig
Automatische Deckelöffnung
Ja
Bedienfeld Farbe
Schwarz
Anzahl der Frittierkörbe
1
Sichtfenster
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,08*
€ 160,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,56*
€ 158,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,00*
€ 157,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,47*
€ 131,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.