|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE0-123338394 Herst.-Nr.: A-USB2-AMCF-02 EAN/GTIN: 8716309121088 |
| |
|
|  |  |
 | USB AM zu Typ-C Adapter Ermöglicht das Verbinden von jeglichen USB Typ-C Kabeln mit USB-AM Computern zum Aufladen und Datensynchronisation Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | USB A |  | Anschluss 2 | USB C |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 90 mm |  | Verpackungstiefe | 120 mm |  | Verpackungshöhe | 3 mm |  | Paketgewicht | 5 g | Gewicht und Abmessungen | Breite | 10 mm |  | Tiefe | 24 mm |  | Höhe | 5 mm |  | Gewicht | 2 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |