Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix MX-OPT-Box-3-EXT-IN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix MX-OPT-Box-3-EXT-IN
Mobotix MX-OPT-Box-3-EXT-IN
Artikel-Nr.:
     CIDE0-12303561
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-OPT-BOX-3-EXT-IN
EAN/GTIN:
     4047438015257
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Kamera-Abdeckung
Kameraabdeckung
Kameragehäuse
Das Unterputzgehäuse wird fest mit dem Untergrund bzw. Mauerwerk verbunden. Es kann auch zur einfachen Montage in Hohlräumen genutzt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
123 x 52 x 328 mm
Breite
123 mm
Höhe
328 mm
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Material
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mobotix
MX-OPT-BOX-1-EXT-IN
ab € 16,16*
Ähnlich
Mobotix
MX-OPT-BOX-2-EXT-IN
ab € 22,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.