Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Black Neon Universalstreifenleuchte LED 5 W 3000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann Black Neon Universalstreifenleuchte LED 5 W 3000 mm
Paulmann Black Neon Universalstreifenleuchte LED 5 W 3000 mm
Paulmann Black Neon Universalstreifenleuchte LED 5 W 3000 mm
Paulmann Black Neon Universalstreifenleuchte LED 5 W 3000 mm
Paulmann Black Neon Universalstreifenleuchte LED 5 W 3000 mm
Paulmann Black Neon Universalstreifenleuchte LED 5 W 3000 mm
Paulmann Black Neon Universalstreifenleuchte LED 5 W 3000 mm
Paulmann Black Neon Universalstreifenleuchte LED 5 W 3000 mm
Paulmann Black Neon Universalstreifenleuchte LED 5 W 3000 mm
Paulmann Black Neon Universalstreifenleuchte LED 5 W 3000 mm
Paulmann Black Neon Universalstreifenleuchte LED 5 W 3000 mm
Paulmann Black Neon Universalstreifenleuchte LED 5 W 3000 mm
Paulmann Black Neon Universalstreifenleuchte LED 5 W 3000 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-122959664
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     79556
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
EntertainLED LED Schlauch Black Neon 3m 5W 84 LEDs/m RGB+
Der EntertainLED Black Neon LED Schlauch mit einer Länge von 3m ist ein hochwertiger, flexibler und filigraner LED-Schlauch, der für individuelle Lichteffekte sorgt. In einem schlichten schwarzen Design gehalten, fügt er sich dezent in jede Umgebung ein und eignet sich perfekt als ruhiges Ambiente-Hintergrundlicht. Mit vorinstallierten Szenen und einer beiliegenden Fernbedienung ist die Steuerung einfach und unkompliziert - kein Einrichten oder Konfigurieren erforderlich. Dank des geringen Stromverbrauchs, der über 5V USB-C oder 12V Steckertrafo erfolgt, ist der Neon Tube sowohl umweltfreundlich als auch kosteneffizient. Die Halterungen für Geraden und Ecken ermöglichen eine einfache Befestigung an Wänden oder Möbeln, während die dimmbare RGB Rainbow-Funktion für vielfältige Lichtmöglichkeiten sorgt.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Fernbedienung
Ja
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
3000 mm
Breite
6 mm
Dicke
16 mm
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
III
Lampen
Lichtfarbe
Blau, Grün, Rot
Farbwechsel
Ja
Anzahl an Lampen
84 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
5 W
Gesamtleistung
5 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Weitere Suchbegriffe: Lichtschlauch, led röhre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 37,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.