Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igloo Playmate Kühlbox 6 l Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Igloo Playmate Kühlbox 6 l Rot
Igloo Playmate Kühlbox 6 l Rot
Igloo Playmate Kühlbox 6 l Rot
Igloo Playmate Kühlbox 6 l Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-122667343
Hersteller:
     Igloo
Herst.-Nr.:
     00007362
EAN/GTIN:
     0034223058968
Suchbegriffe:
Universalkühlbox
Weitere Informationen:
Merkmale
Fassungsvermögen
6 l
Fassungsvermögen Anzahl Dosen
9
Design
Produktfarbe
Rot
Tragegriff(e)
Ja
Ursprungsland
Vereinigte Staaten
Gewicht und Abmessungen
Breite
298.5 mm
Tiefe
209.6 mm
Höhe
304.8 mm
Gewicht
998 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 64,84*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 64,84*
€ 77,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,54*
€ 72,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,86*
€ 70,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,32*
€ 68,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.