| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-12249607 Herst.-Nr.: AIX-19K1UMR-B EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zwei Montageschienen inkl. Schraubensatz zur zusätzlichen Befestigung der Tastaturschublade an den hinteren Holmen eines 19"-Schranks, passend für 19"-Schränke mit Einbautiefe 600-900mm (justierbar).
Lieferumfang:
- 2 Stück Montageschienen (rechts und links), Abmessungen: 590mm (L) x 42mm (B) - 8 Stück Muttern zur Befestigung der Montageschienen an der Tastaturschublade - 4 Stück Schrauben + Muttern zur Befestigung der Montageschienen an den Holmen des 19"-Schranks Weitere Informationen: Technische Details | Produktfarbe | Schwarz | | Kompatibilität | AIX-19K1U-B AIX-19K1UKDETB-B AIX-19K1UKUSTB-B | Sonstige Funktionen | Anzahl | 2 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 42 mm | | Tiefe | 590 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komponent |
| | |
| |