Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics G9IH162-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 40000 Mbit/s QSFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics G9IH162-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 40000 Mbit/s QSFP
BlueOptics G9IH162-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 40000 Mbit/s QSFP
BlueOptics G9IH162-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 40000 Mbit/s QSFP
BlueOptics G9IH162-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 40000 Mbit/s QSFP
BlueOptics G9IH162-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 40000 Mbit/s QSFP
BlueOptics G9IH162-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 40000 Mbit/s QSFP
Artikel-Nr.:
     CIDE0-122455175
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     G9IH162-BO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Logistikdaten
Garantiezeit
5 Jahr(e)
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Formfaktor
QSFP
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
3000000 h
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), CE
Verpackungsdaten
Paketgewicht
50 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
40000 Mbit/s
Schnittstelle
QSFP
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
100 m
Tx-Wellenlänge (mind.)
832 nm
Tx-Wellenlänge (max.)
918 nm
Rx-Wellenlänge (mind.)
832 nm
Rx-Wellenlänge (max.)
918 nm
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
40GBASE
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
40 g
Weitere Suchbegriffe: Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 817,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 817,41*
€ 972,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 804,78*
€ 957,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 798,15*
€ 949,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 777,21*
€ 924,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 727,47*
€ 865,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.